8038492-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO E SCARICO MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG

MS Accumulo di pressione e valvola di spurgo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
Rubix:160000000612998
Produttore:8038492
EAN:4052568285753
8038492-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO E SCARICO MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola di accumulo e spurgo della pressione
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8038492-VALVOLA DI INSERIMENTO PROGRESSIVO E SCARICO MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG


Valvola di inserimento progressivo e scarico MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG Serie=MS, Taglia=6, Dimensione modulare=62 mm, Funzione di sicurezza=Scarico, Safety Integrity Level (SIL)=Scarico / SIL 3

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di accumulo e spurgo della pressione
Tipo di raccordog1/2
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
544,17 IVA esclusa
/ Unità
663,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione