9984-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/4

Valvola VL/O Tiger Classic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VL/O-3-1/4
Rubix:160000000578896
Produttore:9984
EAN:4052568002084
9984-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiatiger classic
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9984-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/4


Valvola pneumatica VL/O-3-1/4 In base alla scelta della connessione, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione della valvola=3/2 aperta/chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=30,5 mm, Portata nominale standard=800 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x60x35 mm
Peso211,6 g
Tipologiatiger classic
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
149,14 IVA esclusa
/ Unità
181,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore