Riferimenti
Festo:VZ-3-PK-3
Rubix:160000000578412
Produttore:5755
EAN:4052568000967

Documenti
Dettagli del prodotto : 5755-VALVOLA TEMPORIZZATRICE VZ-3-PK-3
Valvola a ritardo di tempo VZ-3-PK-3 normalmente chiusa, su sottobase 2n con raccordo spinato per tubi ID 3 mm. Dimensione nominale=2 mm, Tipo di azionamento=pneumatico, Struttura=Valvola a fungo con molla di ritorno, Pressione di esercizio=2,5 - 8 bar, Portata nominale standard=90 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 88x81x45 mm |
|---|---|
| Peso | 193 g |
| Tipologia | valvola di ritardo vz |
| Tipo di raccordo | pk-3 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione