9983-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/2

Valvola VL/O Tiger Classic

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VL/O-3-1/2
Rubix:160000000578895
Produttore:9983
EAN:4052568002077
9983-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/2

Riepilogo info tecniche

Tipologiatiger classic
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9983-VALVOLA PNEUMATICA VL/O-3-1/2


Valvola pneumatica VL/O-3-1/2 In base alla scelta della connessione, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa. Funzione della valvola=3/2 aperta/chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Portata nominale standard=3700 l/min, Pressione di esercizio=0,95 - 10 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x85x70 mm
Peso822,55 g
Tipologiatiger classic
Tipo di raccordog1/2, g1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
270,82 IVA esclusa
/ Unità
330,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione