151846-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-2-C

J Valvola standard ISO 5599-2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:J-5/2-D-2-C
Rubix:160000000582251
Produttore:151846
EAN:4052568117160
151846-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-2-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 151846-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-2-C


Valvola pneumatica J-5/2-D-2-C a 5/2 vie, bistabile, azionamento pneumatico, Funzione valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Larghezza=54 mm, Portata nominale standard=2300 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-2
Tipo di raccordotaglia 2 secondo iso 5599-2
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
157,74 IVA esclusa
/ Unità
192,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione