Riferimenti
Milwaukee:4933459761
Rubix:999180600013473
Produttore:4933459761
EAN:4058546029333
Dettagli del prodotto : 4933459761-SALDATORE 12 VOLT (1 BATTERIA) 2,0AH M12 SI-201C
M12 SI-201C - Saldatore 12V, 400°C, 2,0 Ah. Contenuto della confezione 1 batteria 12V 2,0Ah Red Li-Ion, caricatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 90 W |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


