Riferimenti
Facom:1075.H
Rubix:170000000119797
EAN:3662424057267



Dettagli del prodotto : SALDATORE A GAS 1075.H
Temperatura del guasto: 250 °C ~ 550 °C.
Torcia: 1100 °C.
Temperatura massima: 1300 °C.
Accensione tramite piezo.
Capacità del combustibile 10 ml.
Durata di utilizzo (per una ricarica) 55 min. Per metà riempimento.
Tempo di riscaldamento: 40 sec.
Potenza: 24 W.
Dimensioni: - Con tappo: 198 mm.- Lunghezza: Con ripartizione: 189 mm.- Con soffiatore di calore: 181 mm.
Gas butano ricaricabile (il ferro viene consegnato vuoto).
4 punte di saldatura: 1075.HS.
1 distributore di saldatura: 1075.HD. Peso (riempito di butano): 73 g.
Torcia: 1100 °C.
Temperatura massima: 1300 °C.
Accensione tramite piezo.
Capacità del combustibile 10 ml.
Durata di utilizzo (per una ricarica) 55 min. Per metà riempimento.
Tempo di riscaldamento: 40 sec.
Potenza: 24 W.
Dimensioni: - Con tappo: 198 mm.- Lunghezza: Con ripartizione: 189 mm.- Con soffiatore di calore: 181 mm.
Gas butano ricaricabile (il ferro viene consegnato vuoto).
4 punte di saldatura: 1075.HS.
1 distributore di saldatura: 1075.HD. Peso (riempito di butano): 73 g.
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 25 W |
|---|---|
| Lunghezza | 198 mm |
| Peso | 73 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione