4933459760-SALDATORE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 SI-0

Saldatore sub compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4933459760
Rubix:999180600013472
Produttore:4933459760
EAN:4058546029326
4933459760-SALDATORE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 SI-0

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933459760-SALDATORE 12 VOLT - SENZA BATTERIA M12 SI-0


Compact M12 soldering iron. Quick heat up - ready in 20-30 seconds. Locking head rotation - 0°, 45°, 90°. Exchangeable tips. Indicator lighting - fuel gauge, hot tip indicator light. LED work light - increased visibility of soldering application. Temperature range 400°C. Weight with battery 0,5 kg. Supplied with pointed tip, chisel tip, but without batteries and charger.

Punti di forza

Tempo di riscaldamento rapido: l'utensile è pronto all'uso in 20-30 secondi
3 posizioni di bloccaggio della testa per lavorare in più orientamenti - 0°, 45°, 90°
Punte sostituibili senza attrezzi
Monitoraggio della temperatura per mantenere il calore durante le applicazioni più difficili
Luce LED luminosa per una maggiore visibilità dell'applicazione di saldatura
Sistema flessibile di batterie: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12

Applicazioni

Monitoraggio della temperatura per mantenere il calore

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza90 W
Peso50 g
103,60 IVA esclusa
/ Unità
126,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione