Riferimenti
Walter Prototyp:23450-UNF9/16
Rubix:999240117037264
Produttore:5078626
EAN:4042446031022

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078626-ARTICOLO 23450-UNF9/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,288 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 9/16 in - 18 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione