Riferimenti
Walter Prototyp:TC115-M2.5-C0-WY80AA
Rubix:999240117034952
Produttore:7606183
EAN:4042446300166



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Dettagli del prodotto : 7606183-ARTICOLO TC115-M2.5-C0-WY80AA
HSS-E machine taps TC115-M2.5-C0-WY80AA
HSS-E machine taps • Perform • C = 2-3xTP (semi-bottom chamfer) • ≤3xD • M/6H • DIN 371 • right hand flute 45° • Suitable for blind hole • WY80AA • M 2.5 • P=0.0177in
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione