Riferimenti
Walter Prototyp:23257-UNF1/2
Rubix:999240117039211
Produttore:5078464
EAN:4042446029388

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5078464-ARTICOLO 23257-UNF1/2
ALTIUS
Punti di forza
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 12,7 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tipo di filettatura | unf 1/2 in - 20 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione