Riferimenti
Walter Prototyp:P23519-UNF5
Rubix:999240117039469
Produttore:6244739
EAN:4042446238742

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244739-ARTICOLO P23519-UNF5
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 3,175 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf #5 - 44 |
| N° di filetti per pollice | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione