Riferimenti
Walter Prototyp:P20539-M2
Rubix:999240117037205
Produttore:6244483
EAN:4042446236182

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244483-ARTICOLO P20539-M2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione