5101573-ARTICOLO 255630-NPT3/8

Machine Tap

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Prototyp:255630-NPT3/8
Rubix:999240117038849
Produttore:5101573
EAN:4042446126841
5101573-ARTICOLO 255630-NPT3/8
Riepilogo info tecniche
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5101573-ARTICOLO 255630-NPT3/8


ALTIUS

Punti di forza

•For long-chipping materials

Applicazioni

Conical Blind Hole Thread;Conical Through Hole Thread

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafori ciechi e passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro16,812 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale110 mm
Materiale del corpohss-e
Tipo di filettatura3/8 in - 18 npt
N° di filetti per pollice11,5
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione