Riferimenti
Walter Prototyp:M23563-UNF5/16
Rubix:999240117039112
Produttore:6150019
EAN:4042446232542

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150019-ARTICOLO M23563-UNF5/16
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 1,803 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unf 5/16 in - 24 |
| N° di filetti per pollice | 18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione