Riferimenti
Walter Prototyp:M24263-G1/8
Rubix:999240619004197
Produttore:6150036
EAN:4042446232719

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 9,728 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6150036-ARTICOLO M24263-G1/8
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 9,728 mm |
|---|---|
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 9,728 mm |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Quadro di trascinamento | 5,5 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione