Riferimenti
Walter Prototyp:P203009-EGM6
Rubix:999240117039164
Produttore:6149137
EAN:4042446224820

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6149137-ARTICOLO P203009-EGM6
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Through Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori ciechi americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione