Riferimenti
Walter Prototyp:P22519-UNC2
Rubix:999240117039740
Produttore:6244691
EAN:4042446238261

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244691-ARTICOLO P22519-UNC2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti americani |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 2,184 mm |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc #2 - 56 |
| N° di filetti per pollice | 48 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione