Riferimenti
Walter Prototyp:N20516-M2
Rubix:999240117038613
Produttore:6476082
EAN:4042446248000

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6476082-ARTICOLO N20516-M2
ALTIUS
Punti di forza
•For long-chipping materials
Applicazioni
Blind Hole Thread
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fori passanti metrici |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro stelo | 2,8 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,1 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza totale | 45 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione