BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864128

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864128
Rubix:999180200039388
EAN:3660338185861
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864128

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Larghezza della staffa28,7 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864128


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Larghezza della staffa28,7 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima11 mm
Lunghezza massima24 mm
27,83 IVA esclusa
/ Unità
33,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione