BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864124

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864124
Rubix:999180200039384
EAN:3660338185823
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864124

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza della staffa19,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864124


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza della staffa19,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima9 mm
Lunghezza massima15,06 mm
27,85 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione