BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864145

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864145
Rubix:999180200039405
EAN:3660338186035
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Larghezza della staffa71,8 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864145


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno62 mm
Larghezza della staffa71,8 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima15,9 mm
Lunghezza massima62 mm
40,96 IVA esclusa
/ Unità
49,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione