BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864132

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864132
Rubix:999180200039392
EAN:3660338185908
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864132

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Larghezza della staffa38,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864132


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Larghezza della staffa38,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima11 mm
Lunghezza massima32,08 mm
29,18 IVA esclusa
/ Unità
35,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione