BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864152

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864152
Rubix:999180200039412
EAN:3660338186103
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864152

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza della staffa90 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864152


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza della staffa90 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima24 mm
Lunghezza massima90,08 mm
46,21 IVA esclusa
/ Unità
56,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione