BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864126

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864126
Rubix:999180200039386
EAN:3660338185847
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864126

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza della staffa23,6 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864126


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza della staffa23,6 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima11 mm
Lunghezza massima20,05 mm
27,83 IVA esclusa
/ Unità
33,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione