Riferimenti
SKF:99174
Rubix:160000000452464
Produttore:504150
EAN:0085311041546


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44,45 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 14,3 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99174
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 44,45 mm |
| Larghezza della staffa | 14,3 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
| Lunghezza minima | 52,4 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore