BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864146

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864146
Rubix:999180200039406
EAN:3660338186042
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864146

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza della staffa72,4 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864146


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Larghezza della staffa72,4 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima23 mm
Lunghezza massima65,08 mm
44,22 IVA esclusa
/ Unità
53,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione