Riferimenti
Mecaline:864129
Rubix:999180200039389
EAN:3660338185878




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 33 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864129
ART.
Punti di forza
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 33 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Lunghezza minima | 11 mm |
| Lunghezza massima | 25,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione