BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864160

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864160
Rubix:999180200039420
EAN:3660338186189
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Larghezza della staffa129,8 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864160


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Larghezza della staffa129,8 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima25 mm
Lunghezza massima120,09 mm
76,45 IVA esclusa
/ Unità
93,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione