Riferimenti
Mecaline:864143
Rubix:999180200039403
EAN:3660338186011




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 70,7 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864143
ART.
Punti di forza
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 70,7 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza minima | 23 mm |
| Lunghezza massima | 60,08 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione