BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864137

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864137
Rubix:999180200039397
EAN:3660338185953
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864137

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza della staffa54 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864137


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza della staffa54 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima20,3 mm
Lunghezza massima45,08 mm
34,24 IVA esclusa
/ Unità
41,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione