Riferimenti
SKF:99294
Rubix:160000000452538
Produttore:504073
EAN:0085311042239


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75,01 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 22 mm |
| Materiale | in acciaio |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99294
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 75,01 mm |
| Larghezza della staffa | 22 mm |
| Materiale | in acciaio |
| Lunghezza minima | 74,93 mm |
| Lunghezza massima | 75,108 mm |
| Codice doganale | 73269096 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore