Riferimenti
SKF:99313
Rubix:160000000452547
Produttore:504064
EAN:0085311042338


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 19,05 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99313
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza della staffa | 19,05 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza minima | 79,807 mm |
| Lunghezza massima | 79,985 mm |
| Codice doganale | 73269096 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore