BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864150

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864150
Rubix:999180200039410
EAN:3660338186080
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza della staffa79,4 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864150


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza della staffa79,4 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima24 mm
Lunghezza massima70,08 mm
42,79 IVA esclusa
/ Unità
52,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione