BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864139

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864139
Rubix:999180200039399
EAN:3660338185977
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864139

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza della staffa57 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864139


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza della staffa57 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima17 mm
Lunghezza massima50,08 mm
36,27 IVA esclusa
/ Unità
44,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione