Riferimenti
Mecaline:864127
Rubix:999180200039387
EAN:3660338185854




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 30,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864127
ART.
Punti di forza
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 30,2 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza minima | 12 mm |
| Lunghezza massima | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione