BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864125

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864125
Rubix:999180200039385
EAN:3660338185830
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza della staffa22,2 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864125


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza della staffa22,2 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima11 mm
Lunghezza massima17,05 mm
27,85 IVA esclusa
/ Unità
33,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione