Riferimenti
Mecaline:864136
Rubix:999180200039396
EAN:3660338185946




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,08 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 47 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864136
ART.
Punti di forza
Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,08 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 47 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza minima | 16 mm |
| Lunghezza massima | 40,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione