BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864155

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864155
Rubix:999180200039415
EAN:3660338186134
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Larghezza della staffa102,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864155


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Larghezza della staffa102,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima24 mm
Lunghezza massima95,15 mm
62,54 IVA esclusa
/ Unità
76,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione