Riferimenti
SKF:99108
Rubix:160000000452422
Produttore:504194
EAN:0085311041188


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 27,66 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99108
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro interno | 27,66 mm |
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
| Lunghezza minima | 28,22 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione