BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864153

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864153
Rubix:999180200039413
EAN:3660338186110
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864153

Riepilogo info tecniche

Diametro interno84,89 mm
Larghezza della staffa94 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864153


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno84,89 mm
Larghezza della staffa94 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima25 mm
Lunghezza massima21 mm
52,01 IVA esclusa
/ Unità
63,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione