BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864134

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864134
Rubix:999180200039394
EAN:3660338185922
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864134

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Larghezza della staffa45,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864134


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38 mm
Larghezza della staffa45,2 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima17 mm
Lunghezza massima38 mm
31,89 IVA esclusa
/ Unità
38,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione