Riferimenti
SKF:99106
Rubix:160000000452421
Produttore:504195
EAN:0085311041171


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26,97 mm |
|---|---|
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99106
Bussola di protezione albero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 26,97 mm |
| Larghezza della staffa | 7,95 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione |
| Lunghezza minima | 27,53 mm |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione