BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99393

CR Manicotto rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:CR 99393
Rubix:160000000452587
EAN:0085311042710
BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99393

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Larghezza della staffa109,55 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99393


Questo manicotto a parete sottile sviluppato da SKF viene semplicemente spinto in posizione sull'area usurata, fornendo una superficie di controfaccia ottimizzata per le tenute radiali dell'albero.

Non è necessario smontare o lavorare l'albero e si riducono al minimo i costosi tempi di fermo. Poiché è possibile utilizzare la stessa dimensione della guarnizione originale, non è necessario cercare altre guarnizioni o tenere uno stock di dimensioni diverse. Non è necessaria alcuna attrezzatura speciale, poiché l'utensile di installazione è fornito con il manicotto. Per l'installazione sono sufficienti un martello e un paio di pinze.

Punti di forza

Optimized seal counterface surface that minimizes wear on both sleeve and sealing lip
Lubricant pockets enable the lubricant to reside on the sleeve and thereby prevent dry running of the sealing lip that otherwise can create excessive wear
Removable flange simplifies installation

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Larghezza della staffa109,55 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima52,07 mm
51,38 IVA esclusa
/ Unità
62,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore