BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864151

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864151
Rubix:999180200039411
EAN:3660338186097
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864151

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza della staffa84 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864151


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza della staffa84 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima26 mm
Lunghezza massima75,08 mm
44,62 IVA esclusa
/ Unità
54,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione