BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864133

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864133
Rubix:999180200039393
EAN:3660338185915
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864133

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,93 mm
Larghezza della staffa41,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864133


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34,93 mm
Larghezza della staffa41,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima16 mm
Lunghezza massima34,98 mm
30,09 IVA esclusa
/ Unità
36,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione