BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864135

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864135
Rubix:999180200039395
EAN:3660338185939
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864135

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza della staffa46,9 mm
Materialeacciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864135


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza della staffa46,9 mm
Materialeacciaio inox
Lunghezza minima13 mm
Lunghezza massima40,8 mm
32,90 IVA esclusa
/ Unità
40,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione