BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864161

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864161
Rubix:999180200039421
EAN:3660338186196
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864161

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Larghezza della staffa151 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864161


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno140 mm
Larghezza della staffa151 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima25,4 mm
Lunghezza massima140,1 mm
104,30 IVA esclusa
/ Unità
127,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione