BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864131

Manicotto di riparazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:864131
Rubix:999180200039391
EAN:3660338185892
BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864131

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza della staffa35,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA DI PROTEZIONE ALBERO 864131


ART.

Punti di forza

Very thin stainless steel with excellent surface condition, designed to accept the seal ring

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza della staffa35,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Lunghezza minima11 mm
Lunghezza massima30,07 mm
29,00 IVA esclusa
/ Unità
35,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione