894989-MANICOTTO DENTATO L 345 L 440MM

Manicotto per cinghia dentata classica Mecaline passo L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:345L440
Rubix:999230519043181
894989-MANICOTTO DENTATO L 345 L 440MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva876,3 mm
Larghezza cinghia440 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894989-MANICOTTO DENTATO L 345 L 440MM


Le cinghie dentate Mecaline a passo classico sono prodotte in gomma CR con cavo in fibra di vetro e hanno una durezza di 73°SHA. Il prodotto presenta un'elevata resistenza alla fatica, una buona resistenza al calore e agli agenti ambientali, una bassa rumorosità, nessuna necessità di lubrificazione o manutenzione. Consente la trasmissione di potenza o il trasporto tramite trasmissione sincrona. Le cinghie (tagliate dai manicotti) sono trasmettitori di potenza altamente efficienti. Il prodotto fornito è un manicotto che può essere tagliato per ottenere la larghezza desiderata della cinghia.
Conforms to ISO13050 standards

Punti di forza

Intervallo di temperatura da -20° a +100°C, resistente all'olio in condizioni particolari

Applicazioni

Le cinghie dentate Mecaline possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni per la trasmissione di potenza e per il trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva876,3 mm
Larghezza cinghia440 mm
Materialecloroprene
Passo di dentatura9525 mm
Numero di denti92
243,36 IVA esclusa
/ Unità
296,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore